› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

REFLECTOR LED R80 12W 3000K

Cod. Rexel BE56146
Cod. Produttore 56146
Cod. EAN 8002219729514

Informazioni principali

REFLECTOR LED R80 12W 3000K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il riflettore LED R80 da 12W offre un'illuminazione calda di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua efficienza energetica, questo riflettore rappresenta una soluzione sostenibile per l'illuminazione domestica e commerciale. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e una riduzione dei costi energetici, rendendolo un'opzione economica e rispettosa dell'ambiente. Con un design compatto e versatile, il riflettore si adatta perfettamente a diverse applicazioni, dal soggiorno alla cucina, fino agli spazi commerciali. La luce emessa è uniforme e priva di sfarfallio, contribuendo a un'illuminazione confortevole e di alta qualità. Scegliere questo riflettore LED significa optare per un prodotto di alta qualità, che combina prestazioni elevate e un design elegante.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

910

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

120

diametro

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

REFLECTOR LED R80 12W 3000K