Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56144
Cod. Produttore
56144
Cod. EAN
8002219729491

Informazioni di prodotto

REFLECTOR LED R63 10W 3000K
Descrizione del produttore: Il riflettore LED R63 da 10W è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettato per offrire una luce calda a 3000K. Questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove è richiesta una luce accogliente e confortevole. La sua forma R63 consente un'installazione semplice e discreta, mentre la potenza di 10W garantisce un'illuminazione intensa e uniforme. Realizzato con materiali di alta qualità, il riflettore è progettato per durare a lungo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con un'ottima resa cromatica, questo riflettore LED è perfetto per valorizzare gli spazi, rendendo ogni ambiente più luminoso e invitante. La tecnologia LED assicura anche un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi elettrici e l'impatto ambientale.

temperatura del colore

3000K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

690

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

110

diametro

63 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

REFLECTOR LED R63 10W 3000K