› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

REFLECTOR LED R50 5W 4000K

Cod. Rexel BE56143
Cod. Produttore 56143
Cod. EAN 8002219729484

Informazioni principali

REFLECTOR LED R50 5W 4000K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il riflettore LED R50 da 5W offre una luce brillante e di alta qualità con una temperatura di colore di 4000K, ideale per creare ambienti luminosi e accoglienti. Questo apparecchio è progettato per un'illuminazione efficiente, combinando un consumo energetico ridotto con prestazioni elevate. Realizzato con materiali durevoli, garantisce una lunga vita utile e resistenza nel tempo. La sua forma compatta lo rende facilmente installabile in diverse applicazioni, sia in ambito domestico che commerciale. Grazie alla sua tecnologia LED, il riflettore offre un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, contribuendo a migliorare il comfort visivo. Con il suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, valorizzando gli spazi e garantendo un'illuminazione ottimale.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

110

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

REFLECTOR LED R50 5W 4000K