› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

REFLECTOR LED R50 5W 3000K

Cod. Rexel BE56142
Cod. Produttore 56142
Cod. EAN 8002219729477

Informazioni principali

REFLECTOR LED R50 5W 3000K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il riflettore LED R50 da 5W con temperatura di colore di 3000K è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e calda. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, perfetta per ambienti domestici e commerciali. Grazie alla sua potenza di 5W, il riflettore garantisce un notevole risparmio energetico senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 3000K produce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. Il design compatto e moderno lo rende adatto a diverse applicazioni, dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo riflettore è progettato per una lunga durata, rendendolo una soluzione sostenibile ed economica nel tempo. Con il suo elevato indice di resa cromatica, questo LED riproduce i colori in modo naturale e vibrante, migliorando l'estetica degli spazi.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

110

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

REFLECTOR LED R50 5W 3000K