›

RED PIPES 25MM ABS LONG 2.4M

Cod. Rexel N3PIP-001-2.4-T
Cod. Produttore PIP-001-2.4-T

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Lunghezza: 2,4 m
  • Materiale: ABS rigido
  • Colore: rosso
  • Uso: interno/esterno
  • Protezione cavi: alta
  • Installazione: facile
  • Serie: N3PIP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo rigido in ABS di colore rosso, con diametro di 25 mm e lunghezza di 2,4 metri, ideale per impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e sicurezza per il passaggio dei cavi elettrici. La sua struttura robusta assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni, questo tubo rappresenta una soluzione affidabile per la gestione e la protezione degli impianti elettrici.
RED PIPES 25MM ABS LONG 2.4M