› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Accessori per lampade a scarica

Reattore incapsulato 2000W per lampade alta potenza illuminazione industriale

Cod. Rexel PHBHL2000L76
Cod. Produttore BHL2000L76
Cod. EAN 8711500063847

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 380-415 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Tipo connettore: Vite
  • Peso netto: 17,0 kg
  • Potenza lampade: ≥ 1000 W
  • Certificazioni: CE, ENEC
  • Dimensioni A1: 317 mm
  • Serie: HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Descrizione del prodotto

Reattore incapsulato progettato per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze di 1000 W e oltre. Funziona a una tensione di ingresso compresa tra 380 e 415 V e frequenza di 50 Hz. Il cablaggio è realizzato con connettori a vite per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il prodotto è certificato CE e ENEC, assicurando conformità agli standard di sicurezza e qualità europei. Il corpo meccanico è robusto e il peso netto è di 17 kg, caratteristiche che ne facilitano l'installazione e l'uso in impianti di illuminazione ad alta potenza. Ideale per applicazioni professionali che richiedono reattori ad alte prestazioni e durata nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Reattori incapsulati per l'utilizzo con lampade SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH con potenze specificate di 1000 W e oltre

Caratteristiche tecniche

larghezza

117 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

102 mm

Alloggiamento

Incapsulato

lunghezza

317 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

2000 ... 2000 W

tensione nominale

380 ... 415 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

2000 ... 2000 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HID HighPower for SON MH HPL HPI

Reattore incapsulato 2000W per lampade alta potenza illuminazione industriale