Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2R136
Cod. Produttore
HF2R136
Cod. EAN
8711500910134

Informazioni di prodotto

Il reattore elettronico PHHF2R136 garantisce prestazioni elevate con un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Compatibilità con lampade TL-D e protocollo analogico 1-10 V
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione efficiente del flusso luminoso ad alta frequenza
  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso della potenza
  • Maggiore durata delle lampade

Documentazione tecnica

Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade TL-D Descrizione del produttore: Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade TL-D

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Dimming 1-10 V

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

36 ... 36 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF REGULATOR II 1 10V TL D

Produttore

Reattore elettronico regolazione flusso alta frequenza lampade TL-D 1-10V installazione semplice