Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFRTDI2283549
Cod. Produttore
HFRTDI228354954
Cod. EAN
8718291662099

Informazioni di prodotto

Questo reattore elettronico intelligente offre efficienza e controllo avanzato per l’illuminazione fluorescente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con protocolli DALI e Touch and Dim
  • Compatibilità con lampade TL5 di varie potenze
  • Risparmio di tempo grazie a comandi integrati per monitoraggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie al controllo intelligente
  • Monitoraggio preciso del consumo e wattaggio delle lampade
  • Conformità anticipata ai requisiti normativi A1BAT
Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti. Soddisfa i requisiti A1BAT, anticipando la legislazione prevista. Grazie a uno speciale comando, è possibile recuperare le informazioni sul consumo energetico di rete del sistema e, con un altro comando, quelle relative ai wattaggi delle lampade connesse. Abbinandolo a sistemi di controllo dell'illuminazione, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi energetici. Descrizione del produttore: Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti. Soddisfa i requisiti A1BAT, anticipando la legislazione prevista. Grazie a uno speciale comando, è possibile recuperare le informazioni sul consumo energetico di rete del sistema e, con un altro comando, quelle relative ai wattaggi delle lampade connesse. Abbinandolo a sistemi di controllo dell'illuminazione, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi energetici.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Dimming DALI

adatto per potenza lampada

28 ... 54 W

tensione nominale

195 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

28 ... 54 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Regulator Intelligent Touch DALI for TL5 TL D P

Produttore

Reattore elettronico intelligente HF regolazione flusso DALI Touch Dim lampade fluorescenti TL5 alta efficienza A1BAT