Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFRTD239TL5
Cod. Produttore
HFRTD239TL5
Cod. EAN
8718291696919

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 195-240 V
  • Frequenza linea: 50-60 Hz
  • Corrente dispersione: 0,5 mA
  • Picco corrente spunto: 27 A
  • Temperatura max involucro: 75 °C
  • Intervallo temperatura: -25 °C a 50 °C
  • Indice efficienza: A1 BAT
  • Serie: HF-Regulator Intelligent Touch DALI

Documentazione tecnica

Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti TL5, TL-D e PL-L. Progettato per garantire un'efficienza energetica di livello A1 BAT, anticipa la normativa vigente e consente il monitoraggio del consumo energetico e dei wattaggi delle lampade connesse. Il dispositivo si integra facilmente con sistemi di controllo dell'illuminazione per ottimizzare i risparmi energetici. Dotato di connettori universali WAGO 251 per un cablaggio semplice e versatile, ha un involucro compatto con gestione termica IP20 e un intervallo di temperatura ambiente da -25 °C a 50 °C. Conforme agli standard di sicurezza IEC 61347-2-3 e certificato ENEC e VDE-EMV, rappresenta una soluzione affidabile e avanzata per la regolazione intelligente dell’illuminazione fluorescente. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti. Soddisfa i requisiti A1BAT, anticipando la legislazione prevista. Grazie a uno speciale comando, è possibile recuperare le informazioni sul consumo energetico di rete del sistema e, con un altro comando, quelle relative ai wattaggi delle lampade connesse. Abbinandolo a sistemi di controllo dell'illuminazione, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi energetici.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Dimming DALI

adatto per potenza lampada

14 ... 39 W

tensione nominale

195 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

14 ... 39 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Regulator Intelligent Touch DALI for TL5 TL D P

Produttore

Reattore elettronico intelligente HF regolazione flusso DALI lampade fluorescenti