Descrizione del prodotto
Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti TL5, TL-D e PL-L. Progettato per garantire efficienza energetica con indice A1 BAT, anticipa la normativa vigente e permette il monitoraggio dettagliato del consumo energetico e dei wattaggi delle lampade connesse. Il dispositivo è compatibile con sistemi di controllo dell’illuminazione per ottimizzare ulteriormente i risparmi energetici. Dotato di connettori universali WAGO 251 per cablaggio manuale o automatico, opera con tensione di ingresso da 195 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz. Il corpo compatto e leggero (360x39x22 mm, 0,392 kg) è protetto secondo IP20 e funziona in un intervallo di temperatura ambiente da -25 °C a 50 °C, rispettando standard di sicurezza IEC 61347-2-3 e ambientali ISO 14001.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Questo reattore elettronico intelligente di regolazione del flusso ad alta frequenza utilizza il protocollo a pulsanti DALI o Touch and Dim per lampade fluorescenti. Soddisfa i requisiti A1BAT, anticipando la legislazione prevista. Grazie a uno speciale comando, è possibile recuperare le informazioni sul consumo energetico di rete del sistema e, con un altro comando, quelle relative ai wattaggi delle lampade connesse. Abbinandolo a sistemi di controllo dell'illuminazione, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi energetici.