Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFPI1424TL5
Cod. Produttore
HFPI1424TL5
Cod. EAN
8727900887754

Informazioni di prodotto

HF-Performer Intelligent offre soluzioni avanzate per l’illuminazione efficiente e flessibile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design sottile e leggero
  • Compatibilità con lampade TL5 HE e HO, semplificando la gestione e sostituzione
  • Maggiore flessibilità logistica nella progettazione degli apparecchi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzato grazie alla tecnologia smart power EII
  • Massima efficienza di sistema certificata (CELMA EEI A2 BAT)
  • Compatibilità con lampade TL5 Eco per ulteriori risparmi

Documentazione tecnica

HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco. Descrizione del produttore: HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

14 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (3 lampada)

14 ... 24 W

Adatto per potenza lampada (4 lampada)

14 ... 24 W

adatto per numero di lampade

3 ... 4

Serie

HF PERFORMER Intelligent TL5 HE HO

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO sottile leggero efficienza smart power EII per illuminazione professionale