Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFPI12880TL5
Cod. Produttore
HFPI12880TL5
Cod. EAN
8727900862492

Informazioni di prodotto

HF-Performer Intelligent offre soluzioni avanzate per l’illuminazione efficiente e flessibile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design sottile e leggero
  • Compatibilità con lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza
  • Facilità di gestione e progettazione degli apparecchi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato con tecnologia smart power Philips EII
  • Massima efficienza di sistema certificata CELMA EEI A2 BAT
  • Maggiore durata e affidabilità delle lampade TL5 e TL5 Eco
HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco. Descrizione del produttore: HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

28 ... 80 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

28 ... 80 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF PERFORMER Intelligent TL5 HE HO

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer Intelligent sottile leggero per lampade TL5 HE HO efficienza smart power Philips EII illuminazione professionale