› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Accessori per lampade a scarica

Reattore elettronico HF-Performer III TLD compatto per lampade fluorescenti TL-D

Cod. Rexel PHHF3P236
Cod. Produttore HF3P236
Cod. EAN 8727900911664

Informazioni principali

  • Serie: HF-Performer III TL-D
  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Picco corrente spunto: 18 A
  • Indice efficienza: A2 BAT
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni corpo: 280x30x28 mm
  • Temperatura max involucro: 80 °C

Descrizione del prodotto

L'HF-Performer III TL-D è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto, progettato specificamente per lampade fluorescenti TL-D. Offre un'elevata efficienza energetica (CELMA EEI A2) e un design robusto, conforme agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni (IEC 61347-2-3). Funziona con una tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz, garantendo un funzionamento stabile e affidabile. Dotato di connettori universali WAGO 251 per un cablaggio semplice sia automatico che manuale, il dispositivo ha un involucro con protezione IP20 e una gestione termica fino a 80 °C. L'intervallo di temperatura ambiente operativa va da -25 °C a 60 °C, rendendolo adatto a diverse condizioni di installazione. Il corpo compatto misura 280x30x28 mm con un peso di 0,203 kg, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e compattezza. Il prodotto è certificato CE, ENEC e VDE-EMV, garantendo qualità e sicurezza. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

18 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

18 ... 36 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Performer III for TL D lamps

Reattore elettronico HF-Performer III TLD compatto per lampade fluorescenti TL-D