Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P3418
Cod. Produttore
HF3P3418
Cod. EAN
8727900911626

Informazioni di prodotto

L'HF-Performer III TLD offre un'elevata efficienza energetica e un design compatto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Conformità agli standard internazionali di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica certificata CELMA EEI A2
  • Riduzione dei consumi elettrici
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2). Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

larghezza

40 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (3 lampada)

18 ... 18 W

Adatto per potenza lampada (4 lampada)

18 ... 18 W

adatto per numero di lampade

3 ... 4

Serie

HF Performer III for TL D lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TLD compatto efficiente per lampade fluorescenti TL-D 220-240V CELMA EEI A2