Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P158
Cod. Produttore
HF3P158
Cod. EAN
8727900911701

Informazioni di prodotto

L'HF-Performer III TLD offre soluzioni efficienti e affidabili per l'illuminazione fluorescente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Conformità agli standard internazionali di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica (CELMA EEI A2)
  • Riduzione dei consumi elettrici
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2). Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

58 ... 58 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

58 ... 58 W

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada T26

lunghezza

280 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

altezza

28 mm

Tipologia

Elettronico

larghezza

30 mm

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Performer III for TL D lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TLD compatto alta efficienza per lampade fluorescenti TL-D