Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P258
Cod. Produttore
HF3P258
Cod. EAN
8727900911725

Informazioni di prodotto

L'HF-Performer III TLD garantisce prestazioni elevate e sostenibilità per impianti di illuminazione fluorescenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto e robusto per una facile installazione
  • Conformità agli standard internazionali di sicurezza
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie alla semplicità d'uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica (CELMA EEI A2) per risparmio sui consumi
  • Funzionamento affidabile e duraturo

Documentazione tecnica

L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2). Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

58 ... 58 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

58 ... 58 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Performer III for TL D lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TLD compatto alta efficienza lampade fluorescenti TL-D uso industriale e commerciale