Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P136
Cod. Produttore
HF3P136
Cod. EAN
8727900911640

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Picco corrente spunto: 18 A
  • Indice efficienza: A2 BAT
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni corpo: 280x30x28 mm
  • Temperatura max: 80 °C
  • Serie: HF-Performer III TL-D

Documentazione tecnica

L'HF-Performer III TL-D è un reattore elettronico ad alta frequenza compatto e sostenibile, progettato per lampade fluorescenti TL-D. Garantisce un'elevata efficienza energetica, conforme agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni, con un indice di efficienza energetica A2 (CELMA EEI A2). Funziona con una tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz, assicurando un'ottima gestione termica con temperatura massima dell'involucro di 80 °C. Il corpo compatto misura 280x30x28 mm e il prodotto è dotato di connettori universali WAGO 251 per un cablaggio semplice e versatile. Adatto ad applicazioni che richiedono affidabilità, efficienza e conformità ambientale, è certificato CE, ENEC e VDE-EMV, con un intervallo di temperatura ambiente da -25 °C a 60 °C. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

18 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

18 ... 36 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Performer III for TL D lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TLD compatto alta efficienza lampade fluorescenti TL-D