Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P25455HOPL
Cod. Produttore
HF3P25455HOPL
Cod. EAN
8727900863512

Informazioni di prodotto

L'HF-Performer III TL5 offre prestazioni elevate e sostenibilità per impianti di illuminazione professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti standardizzati e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata (CELMA EEI A2 BAT) per riduzione dei consumi
  • Conformità a standard internazionali di sicurezza e prestazioni

Documentazione tecnica

L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT). Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

54 ... 55 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

54 ... 55 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Performer III for TL5 lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TL5 compatto efficiente per lampade fluorescenti TL5 Eco