Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P21435HE
Cod. Produttore
HF3P21435HE
Cod. EAN
8727900905038

Informazioni di prodotto

L'HF-Performer III TL5 garantisce efficienza e affidabilità per impianti di illuminazione professionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto e robusto per una facile installazione
  • Conformità agli standard internazionali di sicurezza
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie alla semplicità di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica (CELMA EEI A2 BAT) per risparmio sui consumi
  • Compatibilità con lampade TL5 e TL5 Eco per flessibilità d’uso
  • Funzionamento affidabile e duraturo

Documentazione tecnica

L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT). Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

14 ... 35 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

14 ... 35 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Performer III for TL5 lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TL5 compatto efficiente per lampade fluorescenti TL5 Eco