Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P15455HOPL
Cod. Produttore
HF3P15455HOPL
Cod. EAN
8727900863482

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Picco corrente spunto: 24 A
  • Indice efficienza: A2 BAT
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni corpo: 360x30x22 mm
  • Temperatura ambiente: -25°C a 60°C
  • Serie: HF-Performer III for TL5

Documentazione tecnica

L'HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III IDC è un reattore elettronico ad alta frequenza compatto e sostenibile, progettato per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. Questo dispositivo garantisce un'elevata efficienza energetica, conforme agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni, con certificazioni CE, ENEC e VDE-EMV. Il reattore supporta una tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenze di linea da 50 a 60 Hz, ed è dotato di connettori universali WAGO 251 per un cablaggio semplice e versatile. Grazie al design robusto e alla gestione termica con protezione IP20, assicura durata e affidabilità anche in ambienti con temperature da -25 °C a 60 °C. L'indice di efficienza energetica è A2 BAT, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono risparmio energetico e prestazioni elevate. Le dimensioni compatte (360x30x22 mm) e il peso contenuto di 0,252 kg facilitano l'installazione in spazi ridotti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

54 ... 55 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

54 ... 55 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Performer III for TL5 lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TL5 alta efficienza per illuminazione