Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P280HOPLL
Cod. Produttore
HF3P280HOPLL
Cod. EAN
8727900952308

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Picco corrente spunto: 35 A
  • Indice efficienza: A2 BAT
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni corpo: 425x30x21 mm
  • Temperatura max involucro: 85 °C
  • Serie: HF-Performer III for TL5 lamps

Documentazione tecnica

L'HF-P 280 TL5/PL-L III è un reattore elettronico ad alta frequenza compatto e sostenibile, progettato per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. Garantisce un'elevata efficienza energetica con indice A2 BAT, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. Il dispositivo presenta un design robusto conforme agli standard internazionali di sicurezza IEC 61347-2-3, è dotato di connettori universali WAGO per un cablaggio semplice e versatile, e supporta una tensione di ingresso da 220 a 240 V con frequenza da 50 a 60 Hz. La sua struttura compatta (425x30x21 mm) e la protezione IP20 assicurano una gestione termica ottimale, con temperatura di esercizio da -25 °C a 60 °C. Il reattore è certificato CE, ENEC e VDE-EMV, garantendo qualità e sicurezza nell'uso professionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

425 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

80 ... 80 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

80 ... 80 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Performer III for TL5 lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TL5 280W alta efficienza installazioni elettriche