Descrizione del prodotto
L'HF-P 249 TL5 HO III è un reattore elettronico ad alta frequenza compatto e sostenibile, progettato per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. Questo dispositivo garantisce un'elevata efficienza energetica, conforme agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni, con un indice di efficienza energetica A2 BAT. Il reattore funziona a una tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz, con una gestione termica IP20 e una temperatura ambiente operativa da -25 °C a 60 °C. È dotato di connettori universali WAGO 251 per un cablaggio semplice e flessibile, adatto sia per installazioni automatiche che manuali. Il design robusto e le dimensioni compatte (360x30x22 mm) lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e risparmio energetico.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).