Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P180HOPLL
Cod. Produttore
HF3P180HOPLL
Cod. EAN
8727900952285

Informazioni di prodotto

L'HF-Performer III TL5 offre soluzioni avanzate per l'illuminazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e robusto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Conformità agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica certificata (CELMA EEI A2 BAT)
  • Risparmio energetico con lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco
  • Affidabilità e lunga durata del reattore elettronico
L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT). Descrizione del produttore: L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

80 ... 80 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

80 ... 80 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Performer III for TL5 lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III TL5 180W compatto efficiente per lampade fluorescenti TL5 Eco