Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF3P218PLTC
Cod. Produttore
HF3P218PLTC
Cod. EAN
8727900834178

Informazioni di prodotto

  • Serie: HF-Performer III
  • Tensione: 220-240V
  • Tipo lampade: PL-T/C
  • Efficienza: CELMA EEI A2
  • Frequenza: Alta frequenza
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Elevata efficienza
  • Conformità: Standard internazionali

Documentazione tecnica

Il PHHF3P218PLTC è un alimentatore elettronico ad alta frequenza progettato per lampade PL-T/C da 18W. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 220 e 240V, garantendo un avvio caldo affidabile e una gestione efficiente dell’energia. Questo dispositivo assicura prestazioni ottimali e una lunga durata delle lampade, riducendo il consumo energetico e migliorando la qualità dell’illuminazione. Realizzato con materiali resistenti e dotato di connessioni sicure, è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: L'HF-Performer III PL-T/C è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti PL-T and PL-C. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

103,8 mm

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-TEL

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

18 ... 18 W

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

18 ... 18 W

adatto per numero di lampade

1 ... 2

Serie

HF Performer III for PL T C lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer III PL-T/C compatto alta efficienza