Descrizione del prodotto
HF-Essential II è un reattore elettronico progettato per il funzionamento affidabile ed economico di lampade fluorescenti TL5 e TL-D. Caratterizzato da un design robusto e conforme agli standard internazionali di sicurezza e performance, rientra nella classe di efficienza energetica A2, garantendo un consumo energetico ridotto. Il dispositivo opera con una tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz, assicurando un'ampia compatibilità. Grazie alla sua affidabilità e semplicità, è ideale per applicazioni commerciali come illuminazione generale a montaggio su superficie, uffici, parcheggi coperti e magazzini. Il corpo compatto e leggero, con protezione IP20, consente un'installazione versatile in nuove costruzioni e interventi di retrofit.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Essenzialmente intelligente e affidabile. HF-Essential II è la soluzione più economica per il funzionamento affidabile di una lampada fluorescente. È anche il prodotto di base ideale per gli utenti dei sistemi elettromagnetici che desiderano beneficiare dei vantaggi offerti dai reattori elettronici. HF-Essential II, economicamente vantaggioso e affidabile, rientra nella classe di efficienza energetica A2 e il suo design robusto soddisfa tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF- Essential II è la scelta ideale per un'ampia gamma di nuove costruzioni e applicazioni di aggiornamento diretto (retrofit) nel settore commerciale, inclusa illuminazione generale con montaggio su superficie, illuminazione per uffici, parcheggi al coperto, magazzini e altre applicazioni.