Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2R22642PLTC
Cod. Produttore
HF2R22642PLTC
Cod. EAN
8727900809725

Informazioni di prodotto

Reattore elettronico compatto per lampade PL-T, PL-C e PL-R, ideale per un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Compatibilità con protocollo analogico 1-10 V per un controllo preciso
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione efficiente del flusso luminoso
  • Risparmio energetico grazie al controllo ad alta frequenza
  • Maggiore durata delle lampade collegate

Documentazione tecnica

Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza compatto, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade PL-T, PL-C e PL-R Descrizione del produttore: Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza compatto, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade PL-T, PL-C e PL-R

larghezza

79 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

33 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

123 mm

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-TEL

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Dimming 1-10 V

adatto per potenza lampada

26 ... 42 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

26 ... 42 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Regulator II for PL T C

Produttore

Reattore elettronico compatto alta frequenza per lampade PL-T, PL-C, PL-R con controllo 1-10 V