Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2R236
Cod. Produttore
HF2R236
Cod. EAN
8711500910158

Informazioni di prodotto

Reattore elettronico ad alta frequenza per lampade TL-D che garantisce prestazioni ottimali e controllo preciso del flusso luminoso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con protocollo analogico 1-10 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla regolazione del flusso luminoso
  • Migliore efficienza delle lampade TL-D
  • Maggiore durata del sistema di illuminazione
Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade TL-D Descrizione del produttore: Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade TL-D

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Dimming 1-10 V

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

36 ... 36 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF REGULATOR II 1 10V TL D

Produttore

Reattore elettronico alta frequenza regolazione flusso lampade TL-D protocollo 1-10V uso illuminazione professionale