Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2R258
Cod. Produttore
HF2R258
Cod. EAN
8711500910196

Informazioni di prodotto

Reattore elettronico ad alta frequenza per lampade TL-D, ottimizza l’illuminazione con efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Compatibilità con protocollo analogico 1-10 V per controllo semplice
  • Riduzione dei tempi di messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla regolazione precisa del flusso luminoso
  • Maggiore durata delle lampade TL-D
  • Illuminazione stabile e di qualità superiore
Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade TL-D Descrizione del produttore: Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade TL-D

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Dimming 1-10 V

adatto per potenza lampada

58 ... 58 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

58 ... 58 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF REGULATOR II 1 10V TL D

Produttore

Reattore elettronico alta frequenza 1-10V per lampade TL-D risparmio energetico durata lunga