Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Incandescenza /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFM121L
Cod. Produttore
HFM121L
Cod. EAN
8711500536464

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Reattore alta frequenza
  • Potenza max: <25 W
  • Tensione: 230-240 V
  • Compatibilità: TL mini, TL-D, TL5, PL
  • Efficienza: Indice CELMA EEI A2
  • Design: Compatto e leggero
  • Sicurezza: Standard internazionali
  • Serie: HF-Matchbox Blue

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.

larghezza

22 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

187 mm

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

21 ... 21 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Matchbox Blue

Produttore

Reattore alta frequenza HF-Matchbox Blue 121 LH TL5 230-240V compatto efficiente per lampade TL mini, TL-D, TL5, PL-T