Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFMRED124S
Cod. Produttore
HFMRED124S
Cod. EAN
8711500910400

Informazioni di prodotto

  • Serie: HF-Matchbox Red
  • Tensione ingresso: 230-240 V
  • Potenza max sistema: < 25 W
  • Temperatura max involucro: 75 °C
  • Indice efficienza: CELMA EEI A2
  • Temperatura ambiente: -10 °C a 40 °C
  • Protezione: IP20
  • Peso netto: 0,041 kg

Documentazione tecnica

HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza progettato per garantire un funzionamento affidabile e conveniente con potenze di sistema inferiori a 25 W. Compatibile con lampade TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C e PL-L/S, questo dispositivo si distingue per il suo design compatto, leggero e robusto. È dotato di un involucro in materiale SH con protezione IP20, che assicura sicurezza e durata nel tempo. Funziona con una tensione di ingresso da 230 a 240 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz, mantenendo un’efficienza energetica di classe A2 secondo lo standard CELMA EEI. Il reattore è certificato CE, ENEC e CB, ed è adatto per un intervallo di temperatura ambiente da -10 °C a 40 °C, con una temperatura massima dell’involucro di 75 °C. La sua struttura facilita il cablaggio grazie ai terminali di ingresso e uscita a innesto, con cavi di collegamento fino a 1,5 metri. Il peso contenuto di 41 grammi e le dimensioni compatte lo rendono ideale per applicazioni in spazi ridotti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Red è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.

larghezza

40 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

94 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

14 ... 20 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

24 ... 24 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Matchbox Red

Produttore

Reattore alta frequenza compatto 25W per lampade fluorescenti