Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFM109L
Cod. Produttore
HFM109L
Cod. EAN
8711500536808

Informazioni di prodotto

HF-Matchbox Blue offre soluzioni efficienti per l’illuminazione con potenze inferiori a 25 W.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto e leggero per una facile installazione
  • Affidabilità elevata e conformità agli standard internazionali
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con indice CELMA EEI A2
  • Compatibilità con diverse tipologie di lampade TL e PL
  • Durata e prestazioni garantite nel tempo

Documentazione tecnica

HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2. Descrizione del produttore: HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.

larghezza

22 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

144 mm

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada TC-SEL

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

9 ... 9 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

9 ... 9 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Matchbox Blue

Produttore

Reattore alta frequenza compatto leggero per lampade TL mini TL-D TL5 PL-T/C PL-L potenze sotto 25W efficienza CELMA EEI A2