› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Accessori per lampade a scarica

Reattore alta frequenza compatto HF-Matchbox Red 25W lampade TL/PL

Cod. Rexel PHHFMRED114S
Cod. Produttore HFMRED114S
Cod. EAN 8711500931405

Informazioni principali

  • Serie: HF-Matchbox Red
  • Tensione ingresso: 230-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Potenza max: < 25 W
  • Indice efficienza: CELMA EEI A2
  • Protezione: IP20
  • Temperatura max: 80 °C
  • Peso netto: 0,034 kg

Descrizione del prodotto

HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza compatto, leggero e affidabile, progettato per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori a 25 W. È ideale per lampade TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C e PL-L/S, garantendo un funzionamento efficiente con tensione di ingresso da 230 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz. Il dispositivo presenta un design robusto conforme agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni, con un indice di efficienza energetica CELMA EEI di classe A2. La struttura del corpo è SH con protezione IP20 contro l'accesso accidentale, assicurando una gestione termica ottimale fino a 80 °C. Il reattore è dotato di terminali di ingresso e uscita a inserto, con colori differenziati per facilitare il cablaggio. La temperatura ambiente operativa varia da -25 °C a 50 °C, mentre il peso netto è di soli 34 grammi. Questo prodotto è certificato ENEC e conforme alle normative CE, rappresentando una soluzione efficiente e sicura per l'illuminazione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Red è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

80 mm

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada T16

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada T38

per tipo di lampada TC-SEL

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

14 ... 14 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Matchbox Red

Reattore alta frequenza compatto HF-Matchbox Red 25W lampade TL/PL