Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFMRED109S
Cod. Produttore
HFMRED109S
Cod. EAN
8711500931429

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230-240 V
  • Frequenza linea: 50-60 Hz
  • Potenza max sistema: < 25 W
  • Indice efficienza: CELMA EEI A2
  • Protezione: IP20
  • Temperatura ambiente: -10 °C a 40 °C
  • Peso netto: 0,034 kg
  • Serie: HF-Matchbox Red

Documentazione tecnica

HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza affidabile, compatto e leggero, progettato per l’utilizzo con potenze di sistema inferiori a 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C e PL-L/S. Il dispositivo opera con tensione di ingresso da 230 a 240 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz, garantendo un’efficienza energetica di classe A2 secondo l’indice CELMA EEI. Il corpo in materiale SH è dotato di gestione termica IP20, con temperatura massima dell’involucro di 75 °C e intervallo di temperatura ambiente da -10 °C a 40 °C. Il reattore è conforme ai principali standard internazionali di sicurezza e prestazioni, certificato con marchi CE, ENEC e CB, ed è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica professionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Red è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.

larghezza

40 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada T38

per tipo di lampada TC-SEL

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

5 ... 11 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

9 ... 9 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Matchbox Red

Produttore

Reattore alta frequenza compatto HF-Matchbox Red per lampade fino 25W