Descrizione del prodotto
HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza compatto, leggero e affidabile, progettato per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori a 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C e PL-L/S. Questo dispositivo si distingue per il design robusto e conforme a tutti gli standard internazionali di sicurezza e prestazioni, garantendo un'elevata efficienza energetica con indice CELMA EEI di classe A2. Il reattore funziona con una tensione di ingresso da 230 a 240 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz, dispone di terminali di ingresso e uscita di colore grigio con connettori a inserto, e supporta una lunghezza cavo da dispositivo a lampada di 1,5 metri. Il corpo è di tipo LH con protezione IP20 contro l'accesso con un dito, e la temperatura massima dell'involucro è di 75 °C. Il prodotto è certificato con marchi di approvazione F, CE, VDE e CB, e può operare in un intervallo di temperatura ambiente da -10 °C a 40 °C. Il peso netto è di 36 grammi.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.