Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFM124L
Cod. Produttore
HFM124L
Cod. EAN
8711500536402

Informazioni di prodotto

HF-Matchbox Blue offre un'installazione semplice e vantaggi energetici per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto e leggero per una facile installazione
  • Compatibilità con diverse lampade TL e PL
  • Robustezza e conformità agli standard internazionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’efficienza energetica di classe A2 (CELMA EEI)
  • Affidabilità e lunga durata del reattore

Documentazione tecnica

HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2. Descrizione del produttore: HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.

larghezza

22 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

187 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada T16-R

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

230 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

24 ... 24 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Matchbox Blue

Produttore

Reattore alta frequenza compatto HF-Matchbox Blue per lampade TL e PL efficienza energetica A2