Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4651W
Cod. Produttore
FL4651W
Cod. EAN
8005543625705

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Contatto pulito NC
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Serie: BTIFL4651W
  • Materiale: Plastica, colore bianco
  • Tecnologia: RFID
  • Funzioni: Lettore badge + DND/MUR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Reader e indicatore DND da incasso di colore bianco, progettato per il controllo accessi e la gestione dello stato "Non Disturbare" nelle strutture ricettive. Funziona a 13,56 MHz con alimentazione a bassa tensione (18-27 Vdc) e assorbe un consumo di 25 mA, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. Il dispositivo è compatibile con sistemi bus BUS-SCS e supporta un carico massimo di 1 A a 230 Vac. È realizzato per operare in un intervallo di temperatura da 0 a +40 °C, assicurando affidabilità in diverse condizioni ambientali. Questo prodotto integra un indicatore luminoso per segnalare lo stato della camera, facilitando la comunicazione visiva immediata. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Lettore badge + Indicatore fuori porta con finitura placca colore BIANCO in materiale plastico. Comprende lettore badge in tecnologia RFID + indicatori NON DISTURBARE (DND) e RIORDINARE LA CAMERA (MUR) e pulsante per suoneria. Il dispositivo è dotato di un contatto pulito NC comandato dal simbolo suoneria. Il contatto è programmabile per la funzione suoneria o comando elettro-serratura porta. Installazione in verticale.Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Lettore badge RFID con indicatore DND-MUR bianco da parete