Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314100044
Cod. Produttore
314100044
Cod. EAN
6941545633138

Informazioni di prodotto

Robot aspirapolvere smart lavapavimenti
Descrizione del produttore: L'aspirapolvere RE4 PLUS BLACK ROBOT rappresenta una soluzione avanzata per la pulizia domestica, combinando efficienza e design moderno. Progettato per offrire prestazioni elevate, questo dispositivo è ideale per mantenere gli ambienti liberi da polvere e detriti con il minimo sforzo. La tecnologia robotica integrata consente una pulizia autonoma e precisa, adattandosi a diversi tipi di superficie. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per ogni ambiente. Questo aspirapolvere è sinonimo di praticità e innovazione, garantendo risultati eccellenti in modo semplice e veloce.

tensione nominale

14,76 V

larghezza

345 mm

Tipologia

Aspirapolvere robot

altezza

95 mm

profondità

345 mm

peso

3,09 kg

tipo di filtro

Filtro igienico

colore di base

Altro

Max. autonomia batteria

240 min

numero delle batterie ricaricabili in dotazione

1

con caricatore

Volume recipiente

0,35 L

Regolazione della potenza aspirante

Automatico

Spazzola aspirante

Standard

Indicatore di riempimento

Funzionamento con sacco per polvere

Opzionale

Produttore

RE4 PLUS BLACK ROBOT ASPIRAPOLVERE