Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXRE2024D
Cod. Produttore
XRE2024D
Cod. EAN
8017963236034

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 24Vac/dc DPDT 10A a vite, estraibile
RE2024D 1 rele elettromeccanico 24Vac/dc DPDT 10A a vite, estraibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

numero di contatti invertitori

2

larghezza

26 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

RE2024D 1.REL .E.24VAC/DC.2P