Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXRE1824D
Cod. Produttore
XRE1824D
Cod. EAN
8017963236027

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 24Vdc SPDT 16A a vite, estraibile
RE1824D 1 rele elettromeccanico 24Vdc SPDT 16A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti invertitori

1

larghezza

16.4 mm

altezza

77 mm

profondità

70 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

RE1824D 1.REL .E.24VDC.1PDT.