Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH06531000
Cod. Produttore
06531000
Cod. EAN
8718696065310

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sistema binario DALI
  • Alimentazione: separata per apparecchi
  • Materiale: alluminio robusto
  • Lunghezza: variabile su richiesta
  • Montaggio: soffitto, parete, free-standing
  • Configurazione: orizzontale e verticale
  • Compatibilità: proiettori DALI
  • Flessibilità: spostamento e commutazione

Documentazione tecnica

Binario elettrico rettangolare in alluminio opaco di colore bianco, progettato per il montaggio su superfici. Dotato di tre gruppi/fasi, è compatibile con bus di controllo ed è parte di un sistema binario DALI. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni elettriche efficienti e discrete. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

32 mm

altezza

33 mm

forma

Rettangolare

adatto a bus

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

4000 mm

materiale

Alluminio

Per montaggio su superfici

max. capacità di carico elettrica per ogni fase

3700 W

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Sistema binario DALI

Produttore

Adattatore binario elettrificato 3 circuiti DALI 4m per illuminazione interna