Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38108400
Cod. Produttore
38108400
Cod. EAN
8711559381084

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sistema binario trifase
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Conduttori: 4 conduttori
  • Configurazioni: Orizzontale/verticale
  • Montaggio: Parete, soffitto, pannelli
  • Funzione: Accento e esposizione
  • Accessori: Adattatori e connettori

Documentazione tecnica

Barra conduttrice rettangolare in alluminio opaco, progettata per sistemi binari trifase con tre gruppi/fasi. Adatta per montaggio su superfici, garantisce un’efficiente distribuzione elettrica grazie alla qualità del materiale e alla sua forma ottimizzata. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel trasporto di corrente in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Alluminio

larghezza

32 mm

altezza

33 mm

forma

Rettangolare

adatto a bus

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

3000 mm

materiale

Alluminio

Per montaggio su superfici

max. capacità di carico elettrica per ogni fase

3700 W

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Sistema binario trifase

Produttore

Binario trifase RCS750 3 circuiti 3m alluminio multifunzione installazione versatile