Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH79852300
Cod. Produttore
79852300
Cod. EAN
8711559798523

Informazioni di prodotto

3-circuit track - Lunghezza: 2000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Nero

larghezza

32 mm

altezza

33 mm

forma

Rettangolare

adatto a bus

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

Per montaggio su superfici

max. capacità di carico elettrica per ogni fase

3700 W

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

200 ... 250 V

Produttore

Binario trifase RCS750 3 circuiti alluminio 2000 mm per illuminazione d’accento e esposizione pubblicitaria