Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38106000
Cod. Produttore
38106000
Cod. EAN
8711559381060

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sistema binario trifase
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Conduttori: 4
  • Configurazioni: Orizzontale/Verticale
  • Installazione: Plafone/incasso/parete
  • Alimentazione: Separata per apparecchio
  • Applicazioni: Illuminazione e esposizione

Documentazione tecnica

Profilo elettrico rettangolare in alluminio opaco, progettato per sistemi binari trifase. Questo componente a tre gruppi/fasi è adatto per il montaggio su superfici, garantendo una struttura robusta e durevole. La finitura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, mentre la forma rettangolare facilita l’integrazione in impianti elettrici moderni. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e ordinato dei conduttori elettrici. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Alluminio

larghezza

32 mm

altezza

33 mm

forma

Rettangolare

adatto a bus

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

1000 mm

materiale

Alluminio

Per montaggio su superfici

max. capacità di carico elettrica per ogni fase

3700 W

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Sistema binario trifase

Produttore

Binario trifase RCS750 3 circuiti 1000mm alluminio installazione versatile