Prodotti /

Cod. Rexel
B393343
Cod. Produttore
93343
Cod. EAN
4007529933433

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 280° Montaggio a parete. nero IP54 20m 1Canale

Documentazione tecnica

RCPLUS-NEXT N 280 è un dispositivo elettrico di colore nero progettato per garantire un elevato grado di protezione IP54, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Questo materiale è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti con condizioni ambientali difficili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 280° e protezione antintrusione, Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Testa sensore ruotante, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Commutazione zero crossing, Base per RC-plus (next) e Vario, Zoccolo speciale per montaggio su angolo esterno incluso!, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

Serie

Rilevatore di Movimento