Prodotti /

Cod. Rexel
B393341
Cod. Produttore
93341
Cod. EAN
4007529933419

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 280° Montaggio a parete. bianco IP54 20m 1Ca.

Documentazione tecnica

Presa elettrica da incasso con grado di protezione IP54, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Il modello B393341 è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con finitura bianca che si integra facilmente in vari contesti. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, questa presa è adatta per installazioni in ambienti interni ed esterni dove è necessaria una protezione aggiuntiva. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, rendendola una soluzione versatile per impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 280° e protezione antintrusione, Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Testa sensore ruotante, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Commutazione zero crossing, Base per RC-plus (next) e Vario, Zoccolo speciale per montaggio su angolo esterno incluso!, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

Serie

Rilevatore di Movimento