Prodotti /

Cod. Rexel
B393333
Cod. Produttore
93333
Cod. EAN
4007529933334

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 230° Montaggio a parete. nero IP54 20m 1Canale

Documentazione tecnica

RCPLUS-NEXT N 230 è una presa elettrica con grado di protezione IP54, progettata per garantire sicurezza e resistenza in ambienti con presenza di polvere e spruzzi d’acqua. Il prodotto si presenta in colore nero e offre una soluzione affidabile per l’alimentazione elettrica in contesti domestici e professionali. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 230° e protezione antintrusione, Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Testa sensore ruotante, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Commutazione zero crossing, Base per RC-plus (next) e Vario, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

Serie

Rilevatore di Movimento