Prodotti /

Cod. Rexel
B393331
Cod. Produttore
93331
Cod. EAN
4007529933310

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 230° Montaggio a parete. bianco IP54 20m 1Ca.

Documentazione tecnica

RCPLUS-NEXT N 230 è una presa elettrica caratterizzata da un grado di protezione IP54, che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni. Il prodotto presenta un design compatto e robusto di colore bianco, adatto a molteplici applicazioni elettriche. La presa è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione di energia elettrica in contesti residenziali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 230° e protezione antintrusione, Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Testa sensore ruotante, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Commutazione zero crossing, Base per RC-plus (next) e Vario, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

Serie

Rilevatore di Movimento

Produttore

RCPLUS-NEXT N 230 BIAN.RIL.M.IP54 2

€ 90,35 x 1 pz.
(pz.)