Prodotti /

Cod. Rexel
B393321
Cod. Produttore
93321
Cod. EAN
4007529933211

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento 130° Montaggio a parete. bianco IP54 20m 1Ca.

Documentazione tecnica

RCPLUS-NEXT N 130 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, realizzato in materiale resistente di colore bianco. Questo prodotto è dotato di protezione IP54, che garantisce una elevata resistenza contro polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua configurazione include due elementi distinti, offrendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La finitura e la qualità costruttiva assicurano durata nel tempo e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 130° e protezione antintrusione, Distanza rilevamento regolabile manualmente, Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento, Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Testa sensore ruotante, Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica., Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Commutazione zero crossing, Base per RC-plus (next) e Vario, Montaggio agevole con supporto a innesto rapido, Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno, Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux

Serie

Rilevatore di Movimento