Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8694210000
Cod. Produttore
8694210000
Cod. EAN
4032248365586

Informazioni di prodotto

RCM571024

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè commutazione segnali digitali carico ridotto forma compatta RCM571024