Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690160000
Cod. Produttore
8690160000
Cod. EAN
4032248360819

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Tipo: Relè digitale
  • Funzione: Commutazione segnali
  • Carico: Elettrico ridotto
  • Forma: Compatta
  • Modello: RCM570T30
  • Quantità consigliata: 10 unità

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento tramite raccordo a innesto, dotato di indicatore a led per segnalazione visiva dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, questo componente elettrico garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e immediato del circuito, con caratteristiche tecniche che assicurano sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè ausiliario compatto segnalazione LED impianti elettrici